Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Chemikalienschutzhandschuhe "Super Blue", blau, geraut, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-6240-11
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     6240-11
EAN/GTIN:
     4059276000357
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Super Blue Chemikalienschutzhandschuh, blau, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Latex Beschichtung, Baumwolle-Trikotfutter, Handinnenfläche und Handrücken mit gerauter Oberfläche, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, gute Abrieb- und Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, nahtlose Grifffläche, gute Kälte und Wärmeisolation, anatomische Passform, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 30 cm
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau
Material:
Naturlatex geraut / Träger: Baumwolle
Länge:
30 cm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A - Methanol | K - Sodium hydroxide 40% | L - Schwefelsäure 96 % | M - Salpetersäure 65 % | N -Essigsäure 99 % | P - Wasserstoffperoxid 30 % | S - Flusssäure 40 % | T - Formaldehyd 37 %
Branche:
Chemie Industrie / Labor | Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Lieferbare Größen:
8 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Verpackung:
12 Paar / 72 Paar im Karton
Norm:
Lebensmittel geeignet | EN 388:2016 + A1:2018 | EN ISO 374-1:2016 | EN 407:2020_H | EN ISO 21420:2020 | EN ISO 374-5:2016
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, profit 6240, Latexhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Super Blue, Chemiekalienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.