Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Einweghandschuhe, puderfrei, 24 cm, schwarz, Gr. XL


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-666-XL
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     666-XL
EAN/GTIN:
     4059276001064
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Nitril- Einweghandschuh, standard Qualität, schwarz, ungepudert, Länge ca. 24 cm, AQL 1.5, Stärke: 0,08 mm, Chemikalienschutz, gute Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl, Lebensmittel zugelassen, latexfrei, besonders geschmeidig und komfortabel, Fingerspitzen strukturiert, gute Passform, sehr gutes Feingefühl, sicher und reißfest, beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Material:
Nitril
Länge:
24 cm
Materialstärke:
0,08 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
J | K | T
Lieferbare Größen:
S - XXL
Verpackung:
Box á 100 Stück / 10 Boxen im Karton
Norm:
EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,03*
€ 8,37
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
09055
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.