Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh, Paraaramid, Fauster, 30 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-721101
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     721101
EAN/GTIN:
     4059276026739
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
Paraaramid-Fausthandschuh, gelb, komplett mit Baumwolle gefüttert, mit Stulpe, sehr widerstandsfähig, sehr gute Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit, gute Passform, atmungsaktiv, Länge ca. 30 cm, Schnittschutzklasse 5, hervorragender Schnitt- und Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 500°C, geeignet für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb
Material:
Kevlar®/Paraaramid / Futter: Baumwolle
Länge:
30 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
500 °C
Schnittschutzlevel:
5
Verpackung:
10 Paar / 30 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 4444X / EN 407:2004 43434X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paar
ab 30 Paar
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.