Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe "Tactus", rot/schwarz, 18 Gauge, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-803-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     803-8
EAN/GTIN:
     4059276011704
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Tactus Nitrilhandschuh, rot / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter NFT® Nitril Beschichtung, Polyamid/Spandex-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, sehr angenehmer Tragekomfort - durch 18 Gauge Feinstrick-Liner, sehr gute Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
rot / schwarz
Material:
Beschichtung: geschäumtes Nitril / Träger: Polyamid / Spandex
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
7 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4121X EN 407 Level X1XXXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.