Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Cintiq 16 Grafiktablett 5080 lpi 344,16 x 193,59 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett 5080 lpi 344,16 x 193,59 mm Schwarz
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett 5080 lpi 344,16 x 193,59 mm Schwarz
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett 5080 lpi 344,16 x 193,59 mm Schwarz
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett 5080 lpi 344,16 x 193,59 mm Schwarz
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett 5080 lpi 344,16 x 193,59 mm Schwarz
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett 5080 lpi 344,16 x 193,59 mm Schwarz
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett 5080 lpi 344,16 x 193,59 mm Schwarz
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett 5080 lpi 344,16 x 193,59 mm Schwarz
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett 5080 lpi 344,16 x 193,59 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6585-DTK1660K0B
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTK1660K0B
EAN/GTIN:
     4949268621755
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Druckniveaus:
8192
Batteriefreier Stift:
Ja
Gummigriffe:
Ja
Stift-Griffmaterial:
Silicone rubber
Mitgelieferte Kabel:
AC,HDMI,USB
Stromkabellänge:
1.8 m
Schnellstartübersicht:
Ja
Stifthalter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsart:
Box
Produktfarbe:
Schwarz
Neigungswinkelbereich:
-60 - 60 °
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) / C, CE, IC ICES-003 /210, RCM, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
USB erfordert:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Anzahl HDMI Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Netzteilstärke:
36 W
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Auflösung:
5080 lpi
Arbeitsbereich:
344.16 x 193.59 mm
Tablet input typ:
Stift
Tablet Gewicht:
1900 g
Diagonal:
15.6 Zoll
Seitenverhältnis:
16:9
Anzeige:
IPS
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit:
210 cd/m²
Reaktionszeit:
25 ms
Sichtwinkel:
176 °
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Farbskala:
72 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,61*
€ 645,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,50*
€ 636,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,63*
€ 613,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,55*
€ 602,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,49*
€ 587,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.