Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01836936 Herst.-Nr.: 1010430 EAN/GTIN: 4260173661569 |
| |
|
| | |
| Das geringe Gewicht und ergonomische Design des Combi G3 gewährleistet bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Sämtliche Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die eindeutige, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse. Das Combi G3 ist gegen Fehlbedienung geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts oder Vorliegen gefährlicher Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. Der große interne Speicher kann bis zu 999 Messwerte aufnehmen und ermöglicht eine individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3 Ebenen). Einfacher geht es nicht. Intuitive Bedienung per Touchscreen. Alle Messfunktionen auf einen Blick. Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstests gemäß VDE0413 (EN61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Weitere Informationen: | | Messwertspeicher: | true | Anzeige: | graphisch | Niederohmmessung: | true | Erdungsmessung: | true | Schnittstelle: | true | Grenzwertanzeige: | true | Isolationswiderstandsmessung: | true | Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion: | false | Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: | true | Überspannungsableiterprüfung: | false | Niederohmmessung mit Rampenfunktion: | false | Selektive Erdungsmessung: | true | Erdschleifenmessung: | true | Spezifische Erdungsmessung: | true | Schleifenwiderstand-/impedanzmessung: | true | Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung: | true | Netzinnenwiderstandsmessung: | true | Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen: | true | RCD/FI-Prüfung: | true | Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung: | für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+ | RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom: | true | RCD/FI-Analysefunktion: | true | PRCD Prüfung Typ S, Typ K: | true | Prüfen von IMDs und RCMs: | false | Messen von Ableitströmen mit Adapter: | true | Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus: | true | Drehfeldprüfung: | true | Strukturierter Messwertspeicher: | true | Druckeranschluss: | false | Drucker integriert: | false | Fernbedienung des Prüfgerätes: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdungsmessgerät, DIN VDE 0100-Prüfgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Multimeter, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Tester, Testgerät, VDE 0100-Multitester, VDE-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1.501,74* | € 1.588,46* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.550,36* | € 1.641,42* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.606,50* | € 1.688,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2.173,26* | € 2.252,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.176,08* | € 2.278,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|