Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionspaket HT10 Spannungsprüfer & HT38 Sicherungsfinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktionspaket HT10 Spannungsprüfer & HT38 Sicherungsfinder
Artikel-Nr.:
     C6735-2009890
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2009890
EAN/GTIN:
     4260173662962
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Sicherungfinder
Spannungsprüfer
Der Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3 / VDE 0682 und gewährleistet ein sicheres sowie zuverlässiges Arbeiten. Er entspricht der Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschützt) und ist durch die angespritzten Weichgummi-Griffe enorm robust, dadurch ideal für die härtesten Einsätze im handwerklichen oder industriellen Bereich geeignet. Durch den fest verbundenen Messspitzenschutz wird das Verletzungsrisiko beim Mitführen in Kleidungstaschen oder in der Werkzeugtasche ausgeschlossen. Die unabhängige ELV-Anzeige-LED zeigt an, ob eine Spannung > 50V AC / 120 V anliegt, auch wenn keine Batteriestromversorgung oder ein Ausfall des Hauptstromkreises vorliegt. Spezifikationen: • Gleich- und Wechselspannung bis 1000 V AC/DC • Bargraph mit 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 / 1000 V • Spannungsmessung mit niedrigem Innenwiderstand • Einpolige Phasenprüfung • Polaritätsanzeige • Drehfeldrichtungsermittlung • Widerstandsmessung 0Ω ÷ 1999Ω • Optische & akustische Durchgangsprüfung 0Ω ÷ 400kΩ • Feste Impedanz ~ 350kΩ (<3,5 mA bei 1000 V) • Messwertspeicher (Data HOLD) • Automatische Abschaltung • Taster für Lastzuschaltung (RCD Auslösung 30mA) • Große LCD Anzeige mit Beleuchtung • Messstellenbeleuchtung mit weißer LED • 19 mm Kontaktabstand für Einhandprüfung • Sicherheit nach CAT III 1000 V, CAT IV 600 V • TÜV/GS geprüft Das HT38 ist ein neu entwickelter professioneller Sicherungsfinder, er unterstützt durch seine einfache Handhabung das Auffinden und Zuordnen von Sicherungen zu den spannungsführenden Stromkreisen. Der Sicherungsfinder HT38 besteht aus einem Sender mit integriertem Schukostecker und einem Empfänger mit Batterieversorgung. Die im Empfänger integrierte optische und akustische Anzeige wird Ihnen das Orten von Stromkreisen in Verteilern und Abzweigdosen sehr erleichtern. Das HT38 entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie Kategorie CAT III 250V.
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LCD
Spannungsmessbereich:
3 V | 1000 V
Länge:
240 mm
Klingenlänge:
20 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
true
Last zuschaltbar:
true
Drehfeldrichtungsanzeige:
true
Durchgangsprüfung:
true
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Einpolige Phasenanzeige:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Messspitzenschutz:
true
Messstellenbeleuchtung:
true
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Widerstandsmessung:
1 Ohm
Berührungslose Spannungserkennung:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Verwendbar bei Niederschlägen:
false
Widerstandsmessbereich:
0 kOhm | 1.99 kOhm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer ht, spannungsprüfer, Erdungsmesser, Erdungsmessgerät, Messgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010850
ab € 69,56*
Sonstiges
HT Instruments
1010520
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.