Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB ECC
Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB ECC
Artikel-Nr.:
     C6770-KVR16R11S8/4KF
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16R11S8/4KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
ValueRAM, Kingstons Speicher nach Industriestandard, bietet preisgekrönte Leistung vereint mit Kingstons Zuverlässigkeit. Kingston ValueRAM – für alle die wissen, was sie wollen.
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
x8
Anzahl Pins:
240
Bus Taktrate:
1600 MHz
Fehleranzeige:
ECC
Speicherlayout:
1 x 4096 MB
Speicherkapazität:
4096 MB | 4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
72 Bit
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
512M x 72
Speichertyp:
PC3-12800
Produktfarbe:
Grün
Bleiüberzug:
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
133.35 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, serverspeicher ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
R1304GZ4GC
ab € 1.417,30*
Zubehör
Intel
R2308GZ4GC
ab € 1.552,22*
Zubehör
Super Micro Computer
SSG-2027R-AR24
ab € 3.263,18*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6017R-M7RF
ab € 1.266,65*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6037R-72RF
ab € 1.754,20*
Zubehör
Super Micro Computer
SSG-6047R-E1CR36N
ab € 3.609,17*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027AX-72RF-HFT3
ab € 9.716,82*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-2028UT-BTNRT
ab € 4.499,66*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-4048B-TRFT
ab € 5.790,02*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6017R-N3RF4+
ab € 1.463,34*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027AX-72RF-HFT2
ab € 5.549,90*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027AX-TRF-HFT1
ab € 8.490,22*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027R-3RF4+
ab € 1.403,50*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027R-72RFT
ab € 1.657,90*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027R-72RFT+
ab € 1.699,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.