Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2236dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2236dw Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2236dw Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2236dw Bild 2
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2236dw Bild 3
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2236dw Bild 4
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2236dw Bild 5
Artikel-Nr.:
     C688-18M0410
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     18M0410
EAN/GTIN:
     734646672993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2236dw

Der kompakte, leistungsstarke und preisgünstige Lexmark MB2236adw Multifunktionsdrucker ermöglicht eine Ausgabe von bis zu 34 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und bietet zudem WLAN, zweiseitiges Drucken, Scannen und Faxen.

Leistungsmerkmale

  • Einfarbiger Laser
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: 34 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 250 - 2500 Seiten

Lieferumfang

  • Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre
  • Rückgabe-Imaging-Einheit für bis zu 12.000 Seiten
  • Rückgabe-Tonerkassette (Starter) für bis zu 700 Seiten
  • Installationsanleitung (Netzwerk und lokal)
  • Netzkabel
  • Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 18M0410
  • Drucktechnologie: Einfarbiger Laser
  • Funktion: Kopieren
  • FarbscanDruckenScannen im NetzwerkFaxen
  • Größe der Arbeitsgruppe: Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: Zweizeiliges Schwarzweiß-LCD-Display (APA, All Points Addressable)
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: Integriertes Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung, 150-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: 802.11b/g/n WLAN, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
  • Abmessungen (H x B x T): 352 x 415 x 360 mm
  • Gewicht: 10 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 464 x 434 x 550 mm
  • Gewicht verpackt: 14.02 kg

Technische Daten

Kopieren
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 34 Seiten/Minute1 (DIN A4)
  • Kopiergeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 17 Seiten/Minute (A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 8.4 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Faxen
  • Modemgeschwindigkeit: Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
  • Faxübertragungsgeschwindigkeit: <3 Sekunden pro Seite
Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: 34 Seiten/Minute
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 17 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 8 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 2400 Bildqualität, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Bildqualität
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 5.0 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Scannen
  • Scanner-Typ / ADF-Scan: Flachbettscanner mit ADF
  • Simplex
  • Maximaler Scanbereich: 215.9 x 355.6 mm (mm)
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 23 / 25 Seiten/MinuteFarbe: 7 / 8 Seiten/Minute
  • Scannertechnologie: CIS
  • Optische Scanner-Auflösung: bis zu 600 X 600 ppi (Farbe)
  • Scan File Formate: Senden an:
  • TIFF, PDF, JPEG, JPG
  • Scan-Ziele: e-mail, USB oder Netzwerk verbundener Computer, FTP
  • ADF: Automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung
  • Kapazität der Papiereingabe / Kapazität der Papierausgabe: Bis zu:
  • ADF: 50 BlattADF: 50 Blatt
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung für Papier und Spezialdruckmedien
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 2
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 250 Blatt
  • Maximal: 250 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 150 Blatt Maximal: 150 Blatt
  • Papiergewicht: 60 - 105 g/m² (Standard-Zuführung))
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 250 - 2500 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu:
  • 30000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkassette für 1.200 Seiten4Tonerkartusche mit hoher Kapazität 3.000 SeitenTonerkassette für 6.000 Seiten4
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 12000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 700 Seiten0
  • Ersatzkassetten: Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind.
Hardware
  • Prozessor: 1 GHz, Dual Core MHz
  • Speicher: Standard: 512 MB
  • Maximal: 512 MB
  • Festplatte: Nicht verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 84 skalierbare PCL-Schriften, 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide
  • Farb-Touchscreen: Nein
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Nein
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • WLAN: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Ziehen Sie Drucken, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: SNMPv3
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 8.1 x64, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Support is provided through AirPrint and AirScan only
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, 28, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 1.6 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 52 dB(A) (Drucken)55 dB(A) (Kopieren)52 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 50 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen: 1.2 Watt
  • 5.5 Watt460 Watt460 Wattnot define Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)
  • Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, lexmark monochrom a4 laserdrucker, lexmark laserdrucker, laserdrucker, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
B220Z00
ab € 61,25*
Zubehör
Lexmark
B222000
ab € 35,24*
Zubehör
Lexmark
B222H00
ab € 62,83*
Zubehör
Lexmark
B222X00
ab € 126,79*
Zubehör
Lexmark
B220XA0
ab € 123,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.