Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckeleimer
>
Artikel
Hailo Big-Box Swing L, Großraum-Müllbox, 35 ltr, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C700-0840-121
Hersteller:
Hailo
Herst.-Nr.:
0840-121
EAN/GTIN:
4007126001504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Großraum-Müllbox mit selbstschließendem Schwingdeckel
Mit selbstschließendem Schwingdeckel
Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden
Mit Müllbeutel-Klemmrahmen
4 Anti-Rutsch-Füße
Rechteck-Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
Deckel und Boden aus hochfestem Kunststoff
Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut
Volumen: 35 l
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
Silber
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Höhe:
54,5 cm
Volumen Mülleimer:
35 LTR
Höhe Mülleimer:
54,5 cm
Breite Mülleimer:
33,9 cm
Tiefe Mülleimer:
26 cm
Gewicht netto:
3,7 kg
Gewicht brutto:
4,2 kg
Länge verpackt:
8,2 cm
Breite verpackt:
35 cm
Höhe verpackt:
52,5 cm
... >
Hailo
>
Abfallsammler
>
Großraum-Abfallboxen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Einweg-Eimer
,
Kunststoff-Eimer
,
Kunststoffeimer
,
Plasteeimer
,
Plastikeimer
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
heilo mülltrennsystem 3 x 35 liter
,
schwingdeckel eimer
,
schwingdeckel-eimer hailo
,
Abfallbox
,
Abfallbehälter
,
Mülleimer
,
Abfalleimer
,
Abfallsammler
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollen-Set für Hailo Big-Box, 4 aufsteckbare Rollen
Hailo
1580-001
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen