| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C700-0840-131 Herst.-Nr.: 0840-131 EAN/GTIN: 4007126001511 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Großraum-Müllbox mit selbstschließendem Schwingdeckel - Mit selbstschließendem Schwingdeckel
- Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden
- Mit Müllbeutel-Klemmrahmen
- 4 Anti-Rutsch-Füße
- Rechteck-Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
- Deckel und Boden aus hochfestem Kunststoff
- Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut
- Volumen: 35 l
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse-Material: | Stahlblech | Gehäuse-Farbe: | Weiß | Deckel-Material: | Kunststoff | Deckel-Farbe: | Schwarz | Höhe: | 54,5 cm | Volumen Mülleimer: | 35 LTR | Höhe Mülleimer: | 54,5 cm | Breite Mülleimer: | 33,9 cm | Tiefe Mülleimer: | 26 cm | Gewicht netto: | 3,7 kg | Gewicht brutto: | 4,2 kg | Länge verpackt: | 8,2 cm | Breite verpackt: | 35 cm | Höhe verpackt: | 52,5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, heilo mülltrennsystem 3 x 35 liter, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer weiß, Abfallbox, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallsammler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |