Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Big-Box Swing L, Großraum-Müllbox, 35 ltr, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Big-Box Swing L, Großraum-Müllbox, 35 ltr, Schwarz. Bild 1
Hailo Big-Box Swing L, Großraum-Müllbox, 35 ltr, Schwarz. Bild 1
Hailo Big-Box Swing L, Großraum-Müllbox, 35 ltr, Schwarz. Bild 3
Hailo Big-Box Swing L, Großraum-Müllbox, 35 ltr, Schwarz. Bild 4
Hailo Big-Box Swing L, Großraum-Müllbox, 35 ltr, Schwarz. Bild 5
Hailo Big-Box Swing L, Großraum-Müllbox, 35 ltr, Schwarz. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0840-141
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0840-141
EAN/GTIN:
     4007126001528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Die Großraum-Müllbox mit selbstschließendem Schwingdeckel

  • Mit selbstschließendem Schwingdeckel
  • Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden
  • Mit Müllbeutel-Klemmrahmen
  • 4 Anti-Rutsch-Füße
  • Rechteck-Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
  • Deckel und Boden aus hochfestem Kunststoff
  • Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut
  • Volumen: 35 l
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
Schwarz
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Höhe:
54,5 cm
Volumen Mülleimer:
35 LTR
Höhe Mülleimer:
54,5 cm
Breite Mülleimer:
33,9 cm
Tiefe Mülleimer:
26 cm
Gewicht netto:
3,7 kg
Gewicht brutto:
4,2 kg
Länge verpackt:
8,2 cm
Breite verpackt:
35 cm
Höhe verpackt:
52,5 cm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
1580-001
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.