Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugpinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-31345076010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     31345076010
EAN/GTIN:
     4014586366388
Suchbegriffe:
Elektrobürste Staubsauger
Staubsauger-Elektrobürste
Hartbodendüse
Parkettdüse
Drehbar, mit Naturborsten, Borstenbesatz 70 x 45 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
85087000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.115 m
PackagingHeight:
0.051 m
GrossWeight:
0.0624 kg
CountryOfOrigin:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.