Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagschrauber
>
Artikel
FEIN Akku-Bohrhammer ABH 18 Select
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7027-71400164000
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
71400164000
EAN/GTIN:
4014586889214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Auf einen Blick
•Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit einer Schlagenergie von 2 J für das Bohren in Beton bis 20 mm.
FEIN Vorteile
•Kombi-Hammer mit drei Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.
•Bürstenloser Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
•80 Bohrungen (10 x 75 mm) mit einer Akku-Ladung (5 Ah).
•Setzen von 68-mm-Steckdosenlöchern mit Bohrkrone in Mauerwerk.
•Staubarmes Arbeiten mit optionaler Bohrstaubdüse.
•Vibrationsarmes Arbeiten mit nur 12 m/s².
•FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
•Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
Lieferumfang
•1 Handgriff
•1 Tiefenanschlag
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
Top-Features
•Hoher Arbeitsfortschritt durch bürstenlosen Motor mit hoher Schlagenergie.
•Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und geringe Vibrationen.
•Schutz des Anwenders und der Maschine durch Sicherheitskupplung und Überlastschutz.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672920
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.48 m
PackagingWidth:
0.32 m
PackagingHeight:
0.135 m
GrossWeight:
4.722 kg
CountryOfOrigin:
CN
Akku-Spannung:
18 V
Motor:
bürstenlos
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1 200 1/min
Schlagzahl:
0 - 4 400 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Holz:
22 mm
Gewicht ohne Akku:
2,30 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V
Bohr-Ø Beton:
20 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
68 mm
Schlagenergie:
2.0 J
Top-Features:
Hoher Arbeitsfortschritt durch bürstenlosen Motor mit hoher Schlagenergie. | Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und geringe Vibrationen. | Schutz des Anwenders und der Maschine durch Sicherheitskupplung und Überlastschutz.
FEIN Vorteile:
Kombi-Hammer mit drei Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln. | Bürstenloser Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. | 80 Bohrungen (10 x 75 mm) mit einer Akku-Ladung (5 Ah). | Setzen von 68-mm-Steckdosenlöchern mit Bohrkrone in Mauerwerk. | Staubarmes Arbeiten mit optionaler Bohrstaubdüse. | Vibrationsarmes Arbeiten mit nur 12 m/s². | FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. | 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät. | Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
... >
Lager 7027
>
Akku Geräte
>
Akku-Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Akku-Schlagschrauber
,
Akkuschlagschrauber
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
fein akkuschlagschrauber
,
akku schlagschrauber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,03*
€ 408,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,13*
€ 396,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku LED-Lampe ALED 12-18 V
Fein
92604200020
ab € 54,27*
Zubehör
Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 3 Ah
Fein
92604182020
ab € 57,63*
Zubehör
Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 6 Ah
Fein
92604175020
ab € 80,33*
Zubehör
Bohrstaubdüse
Fein
92602101010
ab € 50,60*
Zubehör
Schnellladegerät ALG 30
Fein
92604096010
ab € 138,32*
Zubehör
Schnellladegerät ALG 80
Fein
92604180010
ab € 44,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen