Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Schlitzschere
>
Artikel
FEIN Knabber bis 5 mm BLK 5.0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7027-72323100239
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
72323100239
EAN/GTIN:
4014586848662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Auf einen Blick
•Leistungsstarker Knabber für schwere Demontage- und Schneidarbeiten.
FEIN Vorteile
•Optimales Leistungsgewicht.
•Hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
•Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
•Handgriff um 180° drehbar.
•5 Meter Kabel.
•Edelstahl bis 2,5 mm.
•Umfangreiches Zubehör-Programm.
Lieferumfang
•1 Matrizenträger
•1 Matrize (3 13 09 107 00 0)
•1 Stempel (3 13 09 110 00 4)
•1 Zusatz-Handgriff
Top-Features
•Leistungsstarker 1 200 Watt-Motor für außerordentliche Leistungen bei gleichzeitig hervorragender Handlichkeit.
•Schnitte über 90°-Abkantungen, wie beispielsweise an Leitplanken oder Tanks möglich.
•Schneidrichtung in drei 90°-Schritten werkzeuglos einstellbar.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.43 m
PackagingWidth:
0.3 m
PackagingHeight:
0.12 m
GrossWeight:
5.441 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1200 W
Leistungsabgabe:
750 W
Hubzahl:
750 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
1,3 m/min
Stahl bis 400 N/mm²:
5.0 mm
Stahl bis 600 N/mm²:
3.3 mm
Stahl bis 800 N/mm²:
2.5 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
7 mm
Schneidspurbreite:
8 mm
Eintauch-Ø mit Matrize:
43 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen):
86 / 94 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
3,80 kg
Top-Features:
Leistungsstarker 1 200 Watt-Motor für außerordentliche Leistungen bei gleichzeitig hervorragender Handlichkeit. | Schnitte über 90°-Abkantungen, wie beispielsweise an Leitplanken oder Tanks möglich. | Schneidrichtung in drei 90°-Schritten werkzeuglos einstellbar.
FEIN Vorteile:
Optimales Leistungsgewicht. | Hohe Standzeit von Stempel und Matrize. | Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. | Handgriff um 180° drehbar. | 5 Meter Kabel. | Edelstahl bis 2,5 mm. | Umfangreiches Zubehör-Programm.
AAC797f001:
1.3 m/min
AAC630f001:
1200 W
AAC792f001:
5 mm
AAC793f001:
3.3 mm
AAC794f001:
2.5 mm
AAC795f001:
7 mm
AAC798f001:
8 mm
AAA729f001:
750 1/min
AAA003f001:
3.8 kg
... >
Lager 7027
>
Blechbearbeitung
>
Knabber
Weitere Suchbegriffe:
Nager
,
Nibbler
,
Profilnibbler
,
Elektro-Blechschere
,
Elektroblechschere
,
Schlitzschere
,
fein blechnibbler
,
blechnibbler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.064,26*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.164,53*
€ 3.765,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.145,01*
€ 3.742,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.089,97*
€ 3.677,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.064,26*
€ 3.646,47
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kunststoff-Box
Fein
33901119000
ab € 4,06*
Zubehör
Matrize
Fein
31309107000
ab € 96,28*
Zubehör
Matrize
Fein
31309108008
ab € 96,59*
Zubehör
Matrize
Fein
31309109002
ab € 96,14*
Zubehör
Schneidpaste
Fein
32132020129
ab € 15,26*
Zubehör
Spänesack
Fein
31309114008
ab € 87,39*
Zubehör
Stempel
Fein
31309110004
ab € 78,22*
Zubehör
Stempel
Fein
31309134006
ab € 74,73*
Zubehör
Stempel und Matrize im Set
Fein
31309110013
ab € 200,38*
Zubehör
Stempel und Matrize im Set
Fein
31309134015
ab € 166,10*
Zubehör
Werkzeugkoffer
Fein
33901118010
ab € 36,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen