Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Bohrfutter
>
Schnellspannbohrfutter
>
Artikel
FEIN Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm KBU 35-2 QW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7027-72705861000
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
72705861000
EAN/GTIN:
4014586886787
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Auf einen Blick
•Kleine und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren auf der Baustelle.
FEIN Vorteile
•Klein mit mechanischem 2-Gang-Getriebe für Spiralbohren.
•Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
•Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
•Hohe Magnethaltekraft.
•Kippsensor.
•Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer.
•Integrierter Kühlmitteltank.
•Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
•Drehzahlspeicher "Memory Function".
Lieferumfang
•1 Kühlmitteltank
•1 Zurrgurt
•1 Spänehaken
•1 Zentrierstift
•1 Berührschutz
•1 Koffer
Top-Features
•Extrem belastbare Konstruktion dank solidem Maschinenaufbau mit schwenkbar gelagertem Motorkabelschutzschlauch. Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
•Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
•Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672199
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.68 m
PackagingWidth:
0.45 m
PackagingHeight:
0.25 m
GrossWeight:
17.56 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1100 W
Leistungsabgabe:
550 W
Lastdrehzahl 1. Gang:
130 - 520 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
400 - 1 600 1/min
Spiralbohrer max. Ø:
16 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.:
50 mm
Gewindebohren:
M 14
Senken max. Ø:
31 mm
Reiben max. Ø:
16 mm
HM Kernbohrer max. Ø:
35 mm
HSS Kernbohrer max. Ø:
35 mm
Kernbohreraufnahme:
3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel:
werkzeuglos
Hub:
135 mm
Gesamter Hubbereich:
260 mm
Magnet-Haltekraft:
9 500 N
Magnetfuß-Abmessungen:
186 x 70 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
11,00 kg
Top-Features:
Extrem belastbare Konstruktion dank solidem Maschinenaufbau mit schwenkbar gelagertem Motorkabelschutzschlauch. Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk. | Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten. | Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
FEIN Vorteile:
Klein mit mechanischem 2-Gang-Getriebe für Spiralbohren. | Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders. | Komfort-Magnethaltekraftanzeige. | Hohe Magnethaltekraft. | Kippsensor. | Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer. | Integrierter Kühlmitteltank. | Seitenwechselbares Vorschubhandrad. | Drehzahlspeicher "Memory Function".
... >
Lager 7027
>
Kernbohren Metall
>
Universal
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
,
Kernbohrgeräte
,
Kernbohrmaschine
,
Schnellspannbohrfutter
,
Schnellspannfutter
,
kernbohreinheit fein
,
kernbohreinheit
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.238,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,85*
€ 1.545,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,31*
€ 1.524,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.278,11*
€ 1.520,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,03*
€ 1.494,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.254,78*
€ 1.493,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.253,83*
€ 1.492,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,59*
€ 1.482,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,86*
€ 1.474,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm
Fein
63901063020
ab € 166,55*
Zubehör
3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm
Fein
63901064020
ab € 173,17*
Zubehör
Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Fein
63901027010
ab € 45,04*
Zubehör
Adapter mit QuickIN-Aufnahme
Fein
63901020006
ab € 20,12*
Zubehör
Adapter mit QuickIN-Aufnahme
Fein
63901021014
ab € 20,44*
Zubehör
Adapter mit QuickIN-Aufnahme
Fein
63901024019
ab € 20,22*
Zubehör
Adapter mit QuickIN-Aufnahme
Fein
63901022008
ab € 21,30*
Zubehör
Adapter mit QuickIN-Aufnahme
Fein
63901023002
ab € 21,32*
Zubehör
Ansaugplatte
Fein
92602054016
ab € 467,62*
Zubehör
Berühr- und Späneschutz
Fein
63901037010
ab € 77,46*
Zubehör
Ersatzschlauch
Fein
31414054008
ab € 3,09*
Zubehör
Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm
Fein
63206139010
ab € 66,73*
Zubehör
Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm
Fein
63206141010
ab € 204,81*
Zubehör
Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 7 mm, Vierkant 6 mm
Fein
63206096014
ab € 66,47*
Zubehör
Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 7 mm, Vierkant 6 mm
Fein
63206103017
ab € 222,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen