Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

315542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
315542
315542
315542
315542
315542
315542
Artikel-Nr.:
     1690-8001514128
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     315542
EAN/GTIN:
     4004338315542
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Box hinge, with riveted pin, with countersunk screw holes, Material: raw steel, Surface: galvanised, thick-film passivated, Length: 135 mm, Width: 35 mm, Material thickness: 2.00 mm, No. of holes: 8, Hole: Ø5.5 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
Material thickness:
2 mm
Dimension b 1 meaning:
Width
Dimension b 1:
35 mm
Dimension a 1 meaning:
Length
Dimension a 1:
135 mm
Hole-Ø 1:
5.5 mm
Weight per UQ (kg):
0.081 kg
Article no. with space:
31554 2
No. of holes 1:
8
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
285
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,78*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,04*
6 Tage
380
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 1,12*
2 Tage
380
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.