Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE10
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE10
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE10
Artikel-Nr.:
     5417F-98735
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411053
EAN/GTIN:
     4004338411053
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, kurze Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 75 mm, Abstand Anschweißlaschen: 19 mm, Breite Anschweißlasche: 44 mm, Länge Augenschraube: 120 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 25 mm, Höhe Anschweißteil: 45 mm, Gewinde: M12, im Großpack
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
Maß f 1:
45 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß e 1:
25 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß d 1:
120 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß c 1:
44 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß b 1:
19 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß a 1:
75 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M12
Gewicht pro PE (kg):
0.486 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41105 3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 7,01*
3 Tage
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 7,01*
6 Tage
50
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 7,50*
2 Tage
50
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 5,79*
€ 7,57*
1 Tag
50
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,53*
€ 8,37*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Box
ab 30 Boxen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Box
ab 250 Boxen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 70,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411060
ab € 8,55*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411077
ab € 11,93*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411084
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.