Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

414313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414313
414313
414313
Artikel-Nr.:
     C709-414313
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     414313
EAN/GTIN:
     4004338414313
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Construction hinge, two parts, type KO4, Material: stainless steel, for welding, Height: 100 mm, Width of belt: 30 mm, Diameter: 9 mm, Height of belt: 50 mm, Material thickness: 3.00 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
Material thickness:
3 mm
Dimension d 1 meaning:
Height of belt
Dimension d 1:
50 mm
Dimension c dia. meaning:
Diameter
Dimension c-Ø:
9 mm
Dimension b 1 meaning:
Width of belt
Dimension b 1:
30 mm
Dimension a 1 meaning:
Height
Dimension a 1:
100 mm
Weight per UQ (kg):
0.212 kg
Article no. with space:
41431 3
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
414306
ab € 4,44*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414320
ab € 6,28*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414337
ab € 16,61*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414344
ab € 18,50*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414405
ab € 1,16*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414412
ab € 1,37*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414429
ab € 1,53*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414443
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.