Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

414429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414429
414429
414429
Artikel-Nr.:
     C709-414429
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     414429
EAN/GTIN:
     4004338414429
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Construction hinge, two parts, type KO4, Material: raw steel, for welding, Height: 120 mm, Width of belt: 30 mm, Diameter: 9 mm, Height of belt: 60 mm, Material thickness: 3.00 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
Material thickness:
3 mm
Dimension d 1 meaning:
Height of belt
Dimension d 1:
60 mm
Dimension c dia. meaning:
Diameter
Dimension c-Ø:
9 mm
Dimension b 1 meaning:
Width of belt
Dimension b 1:
30 mm
Dimension a 1 meaning:
Height
Dimension a 1:
120 mm
Weight per UQ (kg):
0.265 kg
Article no. with space:
41442 9
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
414306
ab € 4,44*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414313
ab € 5,26*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414320
ab € 6,28*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414337
ab € 16,61*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414344
ab € 18,50*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414405
ab € 1,16*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414412
ab € 1,37*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414443
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.