Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

414443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414443
414443
414443
Artikel-Nr.:
     C709-414443
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     414443
EAN/GTIN:
     4004338414443
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Construction hinge, two parts, type KO4, Material: raw steel, for welding, Height: 160 mm, Width of belt: 50 mm, Diameter: 14 mm, Height of belt: 80 mm, Material thickness: 4.00 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
Material thickness:
4 mm
Dimension d 1 meaning:
Height of belt
Dimension d 1:
80 mm
Dimension c dia. meaning:
Diameter
Dimension c-Ø:
14 mm
Dimension b 1 meaning:
Width of belt
Dimension b 1:
50 mm
Dimension a 1 meaning:
Height
Dimension a 1:
160 mm
Weight per UQ (kg):
0.76 kg
Article no. with space:
41444 3
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
414306
ab € 4,44*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414313
ab € 5,26*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414320
ab € 6,28*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414337
ab € 16,61*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414344
ab € 18,50*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414405
ab € 1,16*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414412
ab € 1,37*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414429
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.