Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Druckregler
>
Artikel
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, 0,1 - 1 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-100019
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FU 7171
EAN/GTIN:
4047322213653
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 1 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Baugröße:
2
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Durchfluss:
5200 l/min
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
1 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
1,6 bar
A:
63,0 mm
B:
150,0 mm
C:
110,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Druckregler
>
Druckregler für Standardanwendungen
>
Druckregler
Weitere Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
,
riegler druckregler 1/2"
,
druckaufbau- und entlüftungsventil
,
riegler druckluftregler
,
Druckminderer
,
Feindruckregler
,
FUTURA-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
FUTURA
,
Druckregler Futura
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
H 852
ab € 6,07*
Zubehör
Befestigungswinkel mit Schalttafelmutter M42x1,5 für »FUTURA« BG2
Riegler
H 853
ab € 7,02*
Zubehör
Schalttafelmutter M42x1,5, für »FUTURA«, BG 2, G 3/8 und G 1/2
Riegler
FU 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Steckschloss für »FUTURA«, aus Messing vernickelt
Riegler
SS 32
ab € 29,32*
Zubehör
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
KP 200
ab € 1,75*
Zubehör
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
WK 102
ab € 3,44*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/2, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
WK 102-12
ab € 28,11*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
WK 102-34
ab € 28,07*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
WK 102-38
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen