Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 4, G 3/4, 0,5 - 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100028
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 7188
EAN/GTIN:
     4047322245234
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 8 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Durchfluss:
14200 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
8 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
A:
85,0 mm
B:
191,0 mm
C:
137,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Manometer, riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, FUTURA, Druckregler Futura
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,68*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,22*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,12*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,44*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.