Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Druckregler
>
Artikel
Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 1, G 1/4, 0,1-2 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-100077
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FU 7402
EAN/GTIN:
4047322191074
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisionsdruckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 2 barPräzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Baugröße:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Durchfluss:
2200 l/min
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
2 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
2,5 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
A:
52,0 mm
B:
129,0 mm
C:
96,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Druckregler
>
Präzisionsdruckregler
>
Präzisionsdruckregler
Weitere Suchbegriffe:
druckregelventil riegler r1/4
,
druckaufbau- und entlüftungsventil
,
riegler druckluftregler
,
Druckminderer
,
Feindruckregler
,
FUTURA-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
Präzisionsdruckregler
,
Präzisionsdruckregler inklusive Manometer
,
Präzisionsdruckregler inkl. Manometer
,
Präzisionsdruckregler mit Manometer
,
Futura
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,471*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben »FUTURA«, BG 1, G 1/4, G 3/8
Riegler
H 850
ab € 0,0682*
Zubehör
Befestigungswinkel mit Schalttafelmutter M36x1,5 für »FUTURA« BG1
Riegler
H 851
ab € 4,17*
Zubehör
Schalttafelmutter M36x1,5, für »FUTURA«, BG 1, G 1/4 und G 3/8
Riegler
FU 11-55
ab € 0,68*
Zubehör
Steckschloss für »FUTURA«, aus Messing vernickelt
Riegler
SS 32
ab € 29,11*
Zubehör
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben, O-Ring »FUTURA«, BG1 G1/4 G3/8
Riegler
KP 100
ab € 0,0204*
Zubehör
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben und O-Ring, »FUTURA« BG1 G1/4 G3/8
Riegler
WK 100
ab € 2,27*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4, für »FUTURA«, BG 1
Riegler
WK 101-14
ab € 19,52*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8, für »FUTURA«, BG 1
Riegler
WK 101-38
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen