Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Magnetventil
>
Schaltventil Pneumatik
>
Artikel
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt, 230 V AC/50 Hz, BG 4, G 3/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-100304
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FU 979
EAN/GTIN:
4047322246583
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 4, G 3/4, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
4
Eingangsdruck min.:
2 bar
Eingangsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
2,2 VA
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
1,6 VA
Durchfluss:
12500 l/min
Abluft:
G 1/2
A:
85,0 mm
B:
177,7 mm
C:
110,7 mm
Serie:
FUTURA
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Einschaltdauer:
100 %
Schutzart:
IP 65
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 7097
>
Aufbereitung und Regelung
>
Systemerweiterungen
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Magnetventil
,
Magnetventile für Druckluft
,
Magnetventile für Pneumatik
,
Schaltventil Pneumatik
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
3/2 wegeventil 24v g1
,
3/2 wegeventil
,
3/2 wegeventil 24v
,
Wegeventile, 3/2-Wege
,
3/2-Wegeventile
,
FUTURA-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
FUTURA
,
Wegeventile Futura
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 114,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
H 854
ab € 8,63*
Zubehör
Sinterbronce-Schalldämpfer, MS Gewinde/Sechskant, G 3/4, SW 30
Riegler
567-5/M
ab € 4,33*
Zubehör
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
WK 103
ab € 4,11*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
WK 104-1
ab € 41,20*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
WK 104-34
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen