Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Druckregler
>
Kleinstdruckregler
>
Artikel
Druckregler »multifix-mini« inkl. Mano, BG 0, G 1/4, 0,1 - 3 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-100341
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
R 06- 3
EAN/GTIN:
4047322163804
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler »multifix-mini«, inkl. Manometer, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelbereich 0,1 - 3 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Baugröße:
0
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
1450 l/min
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
3 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
4 bar
DN:
5
A:
40,0 mm
B:
85,0 mm
C:
63,0 mm
D:
22,0 mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Druckregler
>
Druckregler für Standardanwendungen
>
Druckregler
Weitere Suchbegriffe:
Kleindruckregler
,
Kleinstdruckregler
,
Micro-Druckregler
,
Mini-Druckregler
,
Minidruckregler
,
druckregelventil riegler r1/4
,
druckaufbau- und entlüftungsventil
,
riegler druckluftregler
,
Druckminderer
,
Feindruckregler
,
Mini-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
Multifix-Wartungsgeräte
,
Druckregler mit Manometer
,
Druckminderer mit Manometer
,
Druckregler inklusive Manometer
,
Druckminderer inklusive Manometer
,
Druckregler inkl. Manometer
,
Druckminderer inkl. Manometer
,
mulitfix mini
,
multifix-mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltewinkel mit Mutter M30x1,5
Riegler
MV 30
ab € 3,29*
Zubehör
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten, O-Ring, BG 0
Riegler
KP 05
ab € 0,62*
Zubehör
Schalttafelmutter M30x1,5, »multifix-mini«/»multifix«, BG 0, BG 1
Riegler
R 11-55
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen