Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 5, G 1, 0,1 - 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100431
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     R 55 - 3
EAN/GTIN:
     4047322164573
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,1 - 3 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
5
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
17500 l/min
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
3 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
4 bar
DN:
25
A:
100,0 mm
B:
179,5 mm
C:
128,0 mm
D:
51,5 mm
Gehäuse:
Aluminium
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2 </sub>= 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
0,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Manometer, riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Druckregler inklusive Manometer, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Druckregler mit Manometer, Druckminderer mit Manometer, Druckminderer inklusive Manometer, Druckregler inkl. Manometer, Druckminderer inkl. Manometer, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,03*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,92*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.