Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler »multifix«, BG 3, G 1/2, 0,1 - 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100457
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RP 33-3
EAN/GTIN:
     4047322165099
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisionsdruckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelber. 0,1 - 3 barVordruckunabhängiger Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung und sehr großem Durchfluss.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
7600 l/min
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
3 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
4 bar
DN:
15
A:
68,8 mm
B:
134,1 mm
C:
99,0 mm
D:
35,1 mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2 </sub>= 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Präzisionsdruckregler, Präzisionsdruckminderer, Präzisionsdruckregler mit Manometer, Präzisionsdruckregler inkl. Manometer, Präzisionsdruckregler inklusive Manometer, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,26*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,35*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.