Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler pneumatisch ferngesteuert »multifix«, BG 5, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100464
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RI 55
EAN/GTIN:
     4047322392372
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler pneumatisch ferngesteuert »multifix«, ohne Manometer, BG 5, G 1, Steuerluft G 1/4, Eingangsdruck max. 16 barPneumatisch ferngesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Die Druckeinstellung erfolgt über einen Pilotdruckregler (Übersetzungsverhältnis 1:1). Der Ausgangsdruck entspricht dem am Pilotregler eingestellten Druck.Als Pilotdruckregler können ein normaler Standarddruckregler oder ein Präzisionsdruckregler eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
5
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
17500 l/min
DN:
25
A:
100,0 mm
B:
112,0 mm
C:
60,0 mm
D:
52,0 mm
Gehäuse:
Aluminium
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2 </sub>= 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
0,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Anschluss Steuerluft:
G 1/4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Ferngesteuerte Druckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Druckregler pneumatisch ferngesteuert, Druckregler ohne Manometer, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,06*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.