Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »Standard-mini« inkl. Mano, BG 0, G 1/8, 0,1-3,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100763
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     480.11
EAN/GTIN:
     4047322092081
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler »Standard-mini« inkl. Manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelbereich 0,1 - 3,5 barRücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in kompakter Kleinbauweise.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
Baugröße:
0
Eingangsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
Elastollan/TPU
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM
Durchfluss:
450 l/min
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
3,5 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
4 bar
DN:
5
A:
43,0 mm
B:
72,5 mm
C:
9,5 mm
D:
63,0 mm
Serie:
Standard-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1 </sub>= 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kleindruckregler, Kleinstdruckregler, Micro-Druckregler, Mini-Druckregler, Minidruckregler, riegler druckluftregler, druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler g1/8, Druckminderer, Feindruckregler, Mini-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Druckregler mit Manometer, Druckminderer mit Manometer, Druckregler inkl. Manometer, Druckminderer inkl. Manometer, Druckregler inklusive Manometer, Standard-Mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,29*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.