Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »Standard-mini«, Schalttafelmutter, G 1/8, 0,5-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100775
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     482.10 D
EAN/GTIN:
     4047322092784
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler »Standard-mini«, inkl. Manometer und Schalttafelmutter, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung inkompakter Kleinbauweise. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
Baugröße:
0
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM
Durchfluss:
330 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
25 bar
DN:
5
A:
40,0 mm
B:
76,3 mm
C:
15,0 mm
D:
61,3 mm
Serie:
Standard-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kleindruckregler, Kleinstdruckregler, Micro-Druckregler, Mini-Druckregler, Minidruckregler, riegler druckregler 16 bar, druckaufbau- und entlüftungsventil, riegler druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Mini-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Druckregler mit Manometer, Druckregler mit Schalttafelmutter, Druckminderer mit Manometer, Druckminderer mit Schalttafelmutter, Druckregler inkl. Manometer, Druckrgler inkl. Schalttafelmutter, Druckregler inklusive Manometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.