Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »Standard-mini«, Schalttafelmutter, G 1/4, 0,1-3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100776
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     482.20 A
EAN/GTIN:
     4047322092807
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler »Standard-mini«, inkl. Manometer und Schalttafelmutter, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,1 - 3 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung inkompakter Kleinbauweise. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Baugröße:
0
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM
Durchfluss:
330 l/min
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
3 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
4 bar
DN:
5
A:
40,0 mm
B:
76,3 mm
C:
15,0 mm
D:
61,3 mm
Serie:
Standard-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kleindruckregler, Kleinstdruckregler, Micro-Druckregler, Mini-Druckregler, Minidruckregler, druckregelventil riegler r1/4, druckaufbau- und entlüftungsventil, riegler druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Mini-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Druckregler mit Manometer, Druckregler mit Schalttafelmutter, Druckminderer mit Manometer, Druckminderer mit Schalttafelmutter, Druckregler inkl. Manometer, Druckrgler inkl. Schalttafelmutter, Druckregler inklusive Manometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.