Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler Schalttafeleinbau »Standard«, BG 1, G 1/4, 0,5-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100852
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.503 D
EAN/GTIN:
     4047322108393
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler für Schalttafeleinbau »Standard«, ohne Mano, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediumstemp. max. 60°C, Regelber. 0,5-16 barInkl. Schalttafelmutter und Scheibe.Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Baugröße:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
1000 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
DN:
6
A:
54,0 mm
C:
32,0 mm
D:
97,5 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1 </sub>= 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Schalttafelgewinde:
M20x1,5
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: druckregelventil riegler r1/4, druckaufbau- und entlüftungsventil, riegler druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Wartungsgeräte, Druckregler für Schalttafeleinbau, Druckregler ohne Manometer, Standard Druckregler, Druckregler Standard, Druckminderer Standard, Druckregler Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
74/1
ab € 1,44*
Sonstiges
Riegler
22.620.4
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.