Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler Schalttafeleinbau »Standard«, BG 3, G 1, 0,5 - 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100868
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.543 D
EAN/GTIN:
     4047322108638
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler für Schalttafeleinbau »Standard«, ohne Mano, BG 3, G 1, PE max. 25 bar, Mediumstemp. max. 60 °C, Regelber. 0,5-16 barInkl. Schalttafelmutter und Scheibe.Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Baugröße:
3
Eingangsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
5000 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
DN:
25
A:
90,0 mm
C:
31,0 mm
D:
132,4 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1 </sub>= 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Schalttafelgewinde:
M20x1,5
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckregler bg3, druckaufbau- und entlüftungsventil, riegler druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Wartungsgeräte, Druckregler für Schalttafeleinbau, Druckregler ohne Manometer, Standard Druckregler, Druckregler Standard, Druckminderer Standard, Druckregler Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 822
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.