| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-101505 Herst.-Nr.: 639.04 EAN/GTIN: 4047322247351 |
| | |
|
| | |
| Inline-Druckregler für Wasser-/Druckluftanwendungen, ohne Entlüftung, G 1/4, SW 17, Arbeitsdruck (voreingestellt) 4 barDieser Regler ist ein einzelwirkender Membranregler und kann in jedes Rohrsystem eingebaut werden. Unabhängig vom Eingangsdruck wird immer der exakte Ausgangswert geliefert. Da der Druck werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann, ist das Produkt manipulationssicher.Der Regler schützt alle nachfolgenden Geräte und Komponenten der Rohrleitung, da er den erforderlichen Druck konstant hält und Druckschwankungen im System verhindert. In Verbindung mit einer Düse sind die Voraussetzungen zum Sprühen und Nebeln von Wasser zur Kühlung oder Reinigung bestens gegeben. Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 1/4 | Temperaturbereich min.: | 0 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Gehäuse: | Messing vernickelt | Dichtmaterial: | NBR | Arbeitsdruck (voreingestellt): | 4 bar | Innenteile: | Messing | A: | 34,0 mm | B: | 52,0 mm | Serie: | inline | Durchflusswertmessung: | bei P<sub>1</sub> = 10 bar und Druckabfall Δ<sub>p </sub>= 0,8 bar (Druckluft) | SW: | 17 mm | Ursprungsland: | CH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Inline-Druckregler, Inline-Druckregler für Wasser, Druckregler für Druckluftwerkzeuge, Inline-Druckregler für Wasser-/Druckluftanwendunge, Filterdruckminderer für Wasser, Inline-Wasserdruckregler, Wasserdruckminderer, Wasserdruckregler, Wartungsgeräte |
| | |
| |