Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer, Robustausführung, G 1/2 unten, 0 - 60,0 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102032
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     511
EAN/GTIN:
     4047322096089
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Mano. in Robustausf. mit CrNi-Stahlgeh., Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 212.20, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 60,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in Robustausführung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
212.20
Güteklasse:
1,0
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenflachglas
Messglied:
Kupferlegierung
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
60
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
1 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,31*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,18*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,69*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,40*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,60*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,83*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,32*
Zubehör
Riegler
9185/M
ab € 19,76*
Zubehör
Riegler
257.26
ab € 5,48*
Zubehör
Riegler
257.27
ab € 5,35*
Zubehör
Riegler
257.30
ab € 5,57*
Zubehör
Riegler
257.03
ab € 0,91*
Zubehör
Riegler
GS 100
ab € 4,20*
Zubehör
Riegler
N 69
ab € 3,03*
Zubehör
Riegler
N 70
ab € 3,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.