Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl, G 1/2 unten, 0 - 40,0 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102136
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     730-C
EAN/GTIN:
     4047322114660
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Glyzerinmano., CrNi-Stahl-Gehäuse, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Gütekl. 1,0, Messber. 0 - 40,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
213.53
Güteklasse:
1,0
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Sichtscheibe:
Kunststoff, glasklar
Gehäuse:
CrNi-Stahl, blank
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Bördelring:
CrNi-Stahl, glänzend (Dreikantfrontpartie)
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
40
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
1 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Manometer, manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Glyzerinmanometer, Druckluftmanometer, Manometer mit Glycerinfüllung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 13 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,32*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,14*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,55*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,39*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,57*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 120,14*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,50*
Zubehör
Riegler
9185/M
ab € 19,65*
Zubehör
Riegler
257.26
ab € 5,49*
Zubehör
Riegler
257.27
ab € 5,36*
Zubehör
Riegler
257.30
ab € 5,57*
Zubehör
Riegler
257.03
ab € 0,91*
Zubehör
Riegler
GS 100
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
N 69
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
N 70
ab € 3,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.