Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-0,6 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102337
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     741-100
EAN/GTIN:
     4047322354196
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 0,6 bar, Ø 100Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl-Ausführung.Für den Einsatz in der chemischen/petrochemischen Prozessindustrie, Kraftwerken, Maschinen- und Anlagenbau.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
233.50
Güteklasse:
1,0
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Material:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Mehrschichten-Sicherheitsglas
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
0,6
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,01 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Glyzerinmanometer, Druckluftmanometer, Edelstahl-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,33*
Zubehör
Riegler
9022/ES
ab € 80,61*
Zubehör
Riegler
9080/ES
ab € 53,72*
Zubehör
Riegler
9180/ES
ab € 57,48*
Zubehör
Riegler
9016/ES
ab € 42,06*
Zubehör
Riegler
9115/ES
ab € 53,65*
Zubehör
Riegler
ES 207
ab € 18,06*
Zubehör
Riegler
ES 208
ab € 17,48*
Zubehör
Riegler
ES 205
ab € 15,95*
Zubehör
Riegler
ES 206
ab € 15,29*
Zubehör
Riegler
MAVES12B
ab € 173,09*
Zubehör
Riegler
MAVES12A
ab € 90,71*
Zubehör
Riegler
257.03-ES
ab € 3,90*
Zubehör
Riegler
9004/ES
ab € 55,89*
Zubehör
Riegler
9009/ES
ab € 55,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.