Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyzerinmano, CrNi-Stahl, Sicherh., G 1/2 unten, -1/+9,0bar Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102392
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5009/5
EAN/GTIN:
     4047322095044
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Glyzerinmano. in CrNi-Stahl-Sicherheitsausf., bruchsichere Trennwand, Anschluss radial unten, G 1/2, Messber. -1 / +9,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
233.30
Güteklasse:
1,0
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Material:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Mehrschichten-Sicherheitsglas
Messbereich min. bar:
-1 bar
Messbereich max. bar:
9 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,2 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum/Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, Glyzerinmanometer, Druckluftmanometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Sicherheitsmanometer, Edelstahl-Manometer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,32*
Zubehör
Riegler
9022/ES
ab € 80,47*
Zubehör
Riegler
9080/ES
ab € 54,15*
Zubehör
Riegler
9180/ES
ab € 57,64*
Zubehör
Riegler
9016/ES
ab € 41,98*
Zubehör
Riegler
9115/ES
ab € 53,99*
Zubehör
Riegler
ES 207
ab € 18,06*
Zubehör
Riegler
ES 208
ab € 17,43*
Zubehör
Riegler
ES 205
ab € 16,09*
Zubehör
Riegler
ES 206
ab € 15,50*
Zubehör
Riegler
MAVES12B
ab € 171,82*
Zubehör
Riegler
MAVES12A
ab € 90,45*
Zubehör
Riegler
257.03-ES
ab € 3,90*
Zubehör
Riegler
9004/ES
ab € 56,09*
Zubehör
Riegler
9009/ES
ab € 55,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.