Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mano, CrNi-Stahl, Sicherh., G 1/2 radial unten, 0-25,0 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102468
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5079
EAN/GTIN:
     4047322095846
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer aus CrNi-Stahl, Sicherheitsausf., Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 232.30, Güteklasse 1,0, Messber. 0-25,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer (Sicherheitsausführung) in CrNi-Stahl-Ausführung mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
232.30
Güteklasse:
1,0
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Material:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Mehrschichten-Sicherheitsglas
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
25
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,5 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Druckluftmanometer, Edelstahl-Manometer, Sicherheitsmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,31*
Zubehör
Riegler
9022/ES
ab € 80,51*
Zubehör
Riegler
9080/ES
ab € 53,89*
Zubehör
Riegler
9180/ES
ab € 57,39*
Zubehör
Riegler
9016/ES
ab € 42,07*
Zubehör
Riegler
9115/ES
ab € 54,01*
Zubehör
Riegler
ES 207
ab € 18,01*
Zubehör
Riegler
ES 208
ab € 17,42*
Zubehör
Riegler
ES 205
ab € 16,01*
Zubehör
Riegler
ES 206
ab € 15,40*
Zubehör
Riegler
MAVES12B
ab € 172,43*
Zubehör
Riegler
MAVES12A
ab € 90,49*
Zubehör
Riegler
257.03-ES
ab € 3,89*
Zubehör
Riegler
9004/ES
ab € 55,93*
Zubehör
Riegler
9009/ES
ab € 55,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.