Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer, CrNi-Stahl, G 1/2 radial unten, -1 / +15,0bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102490
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4028
EAN/GTIN:
     4047322084581
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer in CrNi-Stahl-Ausführung, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 232.50, Güteklasse 1,0, Messber. -1 / +15,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausführung komplett aus Edelstahl.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
232.50
Güteklasse:
1,0
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Material:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Mehrschichten-Sicherheitsglas
Messbereich min. bar:
-1 bar
Messbereich max. bar:
15 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,5 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum/Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, Druckluftmanometer, Edelstahl-Manometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 8,10*
Zubehör
Riegler
9022/ES
ab € 91,59*
Zubehör
Riegler
9080/ES
ab € 53,82*
Zubehör
Riegler
9180/ES
ab € 57,75*
Zubehör
Riegler
9016/ES
ab € 48,10*
Zubehör
Riegler
9115/ES
ab € 53,64*
Zubehör
Riegler
ES 207
ab € 18,00*
Zubehör
Riegler
ES 208
ab € 17,54*
Zubehör
Riegler
ES 205
ab € 16,11*
Zubehör
Riegler
ES 206
ab € 15,52*
Zubehör
Riegler
MAVES12B
ab € 199,83*
Zubehör
Riegler
MAVES12A
ab € 103,19*
Zubehör
Riegler
257.03-ES
ab € 3,89*
Zubehör
Riegler
9004/ES
ab € 55,82*
Zubehör
Riegler
9009/ES
ab € 55,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.