Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-Magnetventil, Banjo, NC, 24 DC, G 1/8 AG, PN 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102968
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108.02
EAN/GTIN:
     4047322012683
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Magnetventil
Elektromagnetventil
3/2-Wege-Magnetventil, Direktmontage, Banjo-Anschluss, NC, 24 DC, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 60 °C, G 1/8 AG, PN 10 barKompaktes Magnetventil zur direkten Montage auf einen Antrieb (einfach wirkender Zylinder, Ventile etc.).- optimale Installationsmöglichkeiten Versorgungsanschluss (1), Magnetventilgehäuse, Spule und Leitungsdose sind um 360° drehbar- Handhilfsbetätigung- Abluftdrossel auf Anfrage
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gehäuse:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Gewinde:
G 1/8 AG
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
A:
79,0 mm
B:
90,0 mm
Spannung:
24 DC
Anschluss 1:
Steckanschluss für Schlauch-Außen-Ø 4 mm
Anschluss 2:
Gewinde G 1/8
Entlüftungsanschluss:
M5
D:
58,0 mm
C:
49,0 mm
Ursprungsland:
FR
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.