Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkugelhahn, 1-teilig, reduzierter Durchgang, G 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103430
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     398.09
EAN/GTIN:
     4047322082556
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn 1.4401/1.4408, 1- teilig, reduzierter Durchgang, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 2, DN 50, PN max. 63 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401/1.4408
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung:
RPTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebsdruck:
max. 63 bar (temperaturabhängig)
Gewinde:
G 2
DN:
50
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A:
155,0 mm
B:
85,0 mm
L:
102,0 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn dn32 riegler, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn dn32, Absperrhähne, Edelstahlkugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
397.08
ab € 122,56*
Ähnlich
Riegler
3395.08
ab € 87,51*
Ähnlich
Riegler
3390.08
ab € 127,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.