Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Edelstahlkugelhahn
>
Artikel
Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Innengewinde, G 2, DN 50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-135899
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
3395.08
EAN/GTIN:
4047322501415
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Innengewinde, G 2, DN 50, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 6,0 mm
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung:
PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Gewinde:
G 2
DN:
50
PN:
63 bar
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A:
170,0 mm
B:
111,0 mm
L:
110,0 mm
Ursprungsland:
CN
... >
Edelstahl
>
Kugelhähne aus Edelstahl, Standardausführung
>
Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Innengewinde
Weitere Suchbegriffe:
Kugelventil
,
Wasserkugelhahn
,
riegler dn50 kugelhahn
,
edelstahl kugelhahn
,
edelstahl-kugelhahn dn50
,
Absperrhähne
,
Kugelhähne aus Edelstahl
,
Edelstahlkugelhähne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 87,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahlkugelhahn, 1-teilig, reduzierter Durchgang, G 2
Riegler
398.09
ab € 111,27*
Ähnlich
Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 2
Riegler
397.08
ab € 122,56*
Ähnlich
Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 2
Riegler
3390.08
ab € 127,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen