Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-135917
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3390.08
EAN/GTIN:
     4047322501590
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 2, DN 50, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,7 mm
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung:
PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Gewinde:
G 2
DN:
50
PN:
63 bar
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, Anflanschplatte ISO 5211
ISO 5211:
F 05 / F 07
A:
190,0 mm
B:
120,5 mm
L:
140,0 mm
C Ø:
47,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, riegler dn50 kugelhahn, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn50, Edelstahlkugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
398.09
ab € 111,27*
Ähnlich
Riegler
397.08
ab € 122,56*
Ähnlich
Riegler
3395.08
ab € 87,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.