Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 100, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106207
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     5.DMD.50100
EAN/GTIN:
     4047322094474
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 100, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet.Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ansprechdruck min.:
0,3 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
Aufbau:
Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Kolben-Ø:
50 mm
Hub:
100 mm
Anschluss:
G 1/4
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen AG:
M16x1,5
Kolbenstangen-Ø:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Kolben:
POM
Funktion:
doppeltwirkend
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder iso 15552 riegler, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Zylinder, Norm, Pneumatikzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, VDMA-Zylinder (ISO 15552), Zylinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
455.06-M
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
AKM16X15
ab € 41,49*
Zubehör
Metal Work
450.030-M
ab € 9,66*
Zubehör
Metal Work
450.13-M
ab € 5,92*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M16X15
ab € 8,09*
Zubehör
Riegler
453.068
ab € 10,03*
Zubehör
Metal Work
437.25-M
ab € 31,89*
Zubehör
Riegler
453.078
ab € 13,68*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M16X15
ab € 24,29*
Zubehör
Metal Work
235.12-M
ab € 3,13*
Zubehör
Metal Work
235.05-M
ab € 3,46*
Zubehör
Metal Work
235.11-M
ab € 3,12*
Zubehör
Metal Work
235.06-M-1
ab € 18,69*
Zubehör
Metal Work
235.07-M-1
ab € 24,64*
Zubehör
Metal Work
435.83-M
ab € 1,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.