Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-Ø 25, Hub 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106313
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     6.DD.250200
EAN/GTIN:
     4047322103411
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 200, G 1/8, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Gehäuse:
Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Dichtmaterial:
NBR (für Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s)
Schlitten (Kolbenführung):
Aluminiumlegierung, eloxiert
Dichtbänder:
Edelstahl
Kolben-Ø:
25 mm
Hub:
200 mm
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
doppeltwirkend
Kraft bei 6 bar:
250 N
Seitenlast max.:
1 Nm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzylinder, hydraulikzylinder, Zylinder, kolbenstangenlose, Pneumatikzylinder, Linearantrieb, Zylinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,33*
€ 325,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
455.06-M
ab € 2,47*
Zubehör
Metal Work
455.32-M
ab € 185,50*
Zubehör
Metal Work
455.12-M
ab € 13,65*
Zubehör
Metal Work
235.06-M-1
ab € 18,54*
Zubehör
Metal Work
235.07-M-1
ab € 24,66*
Zubehör
Metal Work
235.03-M-1
ab € 13,13*
Zubehör
Metal Work
235.04-M-1
ab € 18,64*
Zubehör
Metal Work
455.22-M
ab € 61,86*
Zubehör
Metal Work
455.05-M
ab € 7,64*
Zubehör
Metal Work
455.52-M
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.