Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Bandzylinder
>
Artikel
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-Ø 25, Hub 600
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-106317
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
6.DD.250600
EAN/GTIN:
4047322103459
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 600, G 1/8, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Gehäuse:
Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Dichtmaterial:
NBR (für Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s)
Schlitten (Kolbenführung):
Aluminiumlegierung, eloxiert
Dichtbänder:
Edelstahl
Kolben-Ø:
25 mm
Hub:
600 mm
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
doppeltwirkend
Kraft bei 6 bar:
250 N
Seitenlast max.:
1 Nm
Ursprungsland:
IT
... >
Lager 7097
>
Pneumatikzylinder
>
Kolbenstangenlose Antriebe
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckzylinder
,
riegler kolbenstangenloser zylinder
,
hydraulikzylinder
,
Zylinder, kolbenstangenlose
,
Pneumatikzylinder
,
Linearantrieb
,
Zylinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckbänder für die T-Nut, Kolben-Ø 32-125/32-63
Metal Work
455.06-M
ab € 2,48*
Zubehör
Einstellbare Endlage, Stoßdämpfer, Kolbenstangenl.Zyl. Kolben-Ø25
Metal Work
455.32-M
ab € 184,70*
Zubehör
Fußbefestigung, für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø 25
Metal Work
455.12-M
ab € 13,65*
Zubehör
HALL-Sensor, T-Nuten und rechteckige Nuten, 3-Draht, 2,5 m Kabel
Metal Work
235.06-M-1
ab € 18,59*
Zubehör
HALL-Sensor, T-Nuten und rechteckige Nuten, 3-Draht, M8, 300mm
Metal Work
235.07-M-1
ab € 24,64*
Zubehör
REED-Sensor, T-Nuten und rechteckige Nuten, 2-Draht, 2,5 m Kabel
Metal Work
235.03-M-1
ab € 13,01*
Zubehör
REED-Sensor, T-Nuten und rechteckige Nuten, 2-Draht, M8, 300mm
Metal Work
235.04-M-1
ab € 18,77*
Zubehör
Schwenkbare Lastaufnahme, für Kolbenstangenlose Zyl., Kolben-Ø 25
Metal Work
455.22-M
ab € 61,88*
Zubehör
Sensorhalter für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø 16-25
Metal Work
455.05-M
ab € 7,67*
Zubehör
Zwischenstütze, für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø 25
Metal Work
455.52-M
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen