Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Magnetventil
>
Schaltventil Pneumatik
>
Artikel
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NC, 24 V DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-106531
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
517.113
EAN/GTIN:
4047322097437
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 1/2
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
DN:
15
Symbol:
33
Ursprungsland:
IT
... >
Elektropneumatisch betätigte Ventile
>
3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile, elektropneumatisch
>
3/2-Wegeventil
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Magnetventil
,
Magnetventile für Druckluft
,
Magnetventile für Pneumatik
,
Schaltventil Pneumatik
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
3/2 wegeventil 24v g1
,
3/2 wegeventil
,
3/2 wegeventil 24v
,
Pneumatikventile
,
3/2-Wegeventil
,
Wegeventil 3/2
,
elektropneumatische Ventile
,
elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 94,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gerätestecker mit LED, 110 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PL110
ab € 3,99*
Sonstiges
Gerätestecker mit LED, 230 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PL.17
ab € 3,98*
Sonstiges
Gerätestecker mit LED, 24 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PL.42
ab € 3,99*
Sonstiges
Gerätestecker mit LED, Varistor 110 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PLV110
ab € 4,00*
Sonstiges
Gerätestecker mit LED, Varistor 230 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PLV17
ab € 4,03*
Sonstiges
Gerätestecker mit LED, Varistor 24 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PLV42
ab € 4,03*
Sonstiges
Gerätestecker, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9P
ab € 0,90*
Sonstiges
Gerätestecker, 22 mm, Bauform B, ATEX II 2 GD
Metal Work
1920.9PL2GD-EX
ab € 1,53*
Sonstiges
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, 110 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA
Metal Work
400-514-07
ab € 5,88*
Sonstiges
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, 110 V AC, 50/60 Hz, 5 VA
Metal Work
400-517-07
ab € 5,89*
Sonstiges
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, 12 V DC, 2 W
Metal Work
400-514-41
ab € 6,14*
Sonstiges
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, 12 V DC, 5 W
Metal Work
400-517-41
ab € 5,89*
Sonstiges
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, 230 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA
Metal Work
400-514-17
ab € 5,89*
Sonstiges
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, 230 V AC, 50/60 Hz, 5 VA
Metal Work
400-517-17
ab € 5,90*
Sonstiges
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, 24 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA
Metal Work
400-514-01
ab € 5,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen