Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 1/4, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106553
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     517.212
EAN/GTIN:
     4047322097628
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 1/4, DN 7,5, 24 V DC, Betriebsdr. 1,0-10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 1,0 bar
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Serie:
Ventile Reihe 70
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
DN:
7,5
Symbol:
36
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 5/2 wegeventil, Pneumatikventile, 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0226005201
ab € 8,46*
Zubehör
Metal Work
0226005200
ab € 10,78*
Zubehör
Metal Work
518.120-14
ab € 9,77*
Zubehör
Metal Work
518.30-14
ab € 8,90*
Zubehör
Metal Work
518.60-14
ab € 8,94*
Zubehör
Metal Work
520.10-14
ab € 115,51*
Zubehör
Metal Work
520.02-14
ab € 28,51*
Zubehör
Metal Work
520.03-14
ab € 34,46*
Zubehör
Metal Work
520.04-14
ab € 41,34*
Zubehör
Metal Work
520.05-14
ab € 49,51*
Zubehör
Metal Work
520.06-14
ab € 56,70*
Zubehör
Metal Work
520.07-14
ab € 64,65*
Zubehör
Metal Work
520.08-14
ab € 76,24*
Zubehör
Metal Work
520.09-14
ab € 92,59*
Zubehör
Metal Work
0226005150
ab € 11,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.